POMX 10T5ZESR R HART

Cod articol: 213178 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,40 € / buc.
La cerere
În stoc
1.137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă POMX 10T5ZESR R
    Tip DUR
    Categorie HB9715
    Materialul sculei Carbura
    Rază de programare la ap max 4,8 mm
    Avans fz per dinte 0,6 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 5
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213178 HART
    EAN / GTIN 4045197714909
    Număr producător 213178 HART

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 55 HRC
    H
    50
    Oţel < 60 HRC
    H
    40
    Oţel < 65 HRC
    H
    35
    Oţel < 67 HRC
    H
    30
    GG(G)
    K
    300
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Model stabil al plăcii (grosime = 5,9 mm).
    Geometrie pozitivă pentru avansuri foarte mari.
    Lungime tăiş plan: 2 mm pentru o calitate ridicată a suprafeţei.
    Rentabilitate specială prin 5 tăieri.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături