GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 40/4 mm

Cod articol: 213004 40/4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 30 mm
Lungimea totală Lges 47 mm
Filet de prindere M M16
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 70 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,25 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 27,55 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XOMU094812
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213004 40/4
EAN / GTIN 4062406266684
Număr producător 213004 40/4

Descriere

Execuţie:

Sistem de scule cu locaş extrem de stabil al plăcuţelor amovibile pentru siguranţa procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forţa de aşchiere şi care contribuie în mod esenţial la detensionarea axului principal.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.
La utilizarea prelungirilor folosiţi în permanenţă răcirea interioară.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari  40/4 mm

GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 40/4 mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
361,53 €
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
324,45 €
Filet de prindere M M16 M16
Utilizarea frezei Frezare circulară ;Frezare circulară ;Pătrundere în adâncime (plunging) Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da da
Strategie de aşchiere HPC HPC
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 78
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 27,55 25,43
Tip produs Freză de copiere Freză de copiere

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături