{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 28 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 200 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 44 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 54 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,56 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 13,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212808 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939098 | |
Număr producător | 212808 28/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 28/2 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
287,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
268,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 40 | 39 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | XDM.090416 |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 28 | 28 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 44 | 44 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,56 | 2,56 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |