{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
⌀ de teşire | 10,4 mm | |
Categorie | HB740 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghi la vârf teşitor | 90 | |
Lungimea de tăiere | 7,1 mm | |
⌀ cozii | 7,2 mm | |
Standard | Normă de lucru | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 10 mm | |
Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric | M5 | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,5 mm | |
Lungime cap l | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Coadă tip | GARANT TopCut | |
Tip produs | Placuță pentru adâncire |
Cod articol | 210410 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197804266 | |
Număr producător | 210410 10,4 |