Teşitor 20,5 mm

Cod articol: 210410 20,5
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Standard: Normă de lucru
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Strat de acoperire TiAlN
⌀ de teşire 20,5 mm
Categorie HB740
Materialul sculei Carbura
Număr de dinţi Z 3
Unghi la vârf teşitor 90
Lungimea de tăiere 12,5 mm
⌀ cozii 11,2 mm
Standard Normă de lucru
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 16 mm
Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric M10
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,5 mm
Lungime cap l 28 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Coadă tip GARANT TopCut
Tip produs Placuță pentru adâncire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210410 20,5
EAN / GTIN 4045197804280
Număr producător 210410 20,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
Oţel < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături