{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 16 mm | |
Categorie | HU730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 28 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 16 mm | |
Lungimea totală L | 45,3 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,14 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,17 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210345 16 | |
EAN / GTIN | 4045197557650 | |
Număr producător | 210345 16 |