{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 16 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 28 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 20 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,8 | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210330 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523327 | |
Număr producător | 210330 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cap de frezare pentru finisare, cu rază 16 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
147,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Suport recomandat | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Unghiul elicei | 50 grad | 50 grad |
Tip | N | N |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal | orizontal |