{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 11,2 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208095 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858627 | |
Număr producător | 208095 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare, din carbură 90° 16 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
85,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | galben |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dimensiune S | 11,2 | 8,9 | 11,2 | 30 | 11,2 |
Tip produs | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare |
Freze pentru teşire | 45 | 60 | 45 | 15 | 45 |