{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 30 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 30 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Freze pentru teşire | 15 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 75 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208150 16 | |
EAN / GTIN | 4045197859266 | |
Număr producător | 208150 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare, din carbură 30°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 16mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
85,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 80 mm | 92 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |