{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 30 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 14,9 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Freze pentru teşire | 15 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 75 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859235 | |
Număr producător | 208150 8 |