{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 30 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 3,7 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Freze pentru teşire | 15 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 75 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197859198 | |
Număr producător | 208150 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare, din carbură 30° 2 mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
36,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Lungimea totală L | 50 | 50 | 38 | 50 | 50 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Tip | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Dimensiune S | 3,7 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
Freze pentru teşire | 15 | 45 | 45 | 30 | 45 |