{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 1,4 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,02 mm | |
Avans fzîn PMMA acril | 0,02 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208154 2 | |
EAN / GTIN | 4062406774752 | |
Număr producător | 208154 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Debavurator spiralizat din carbură monobloc 90°, neacoperit, ⌀ h6 DC: 2mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
36,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
305 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 60 grad | 30 grad |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip produs | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare |
Freze pentru teşire | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 15 grad |