{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 4,2 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,045 mm | |
Avans fzîn PMMA acril | 0,045 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406774783 | |
Număr producător | 208154 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Debavurator spiralizat din carbură monobloc 90° 6 mm
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
34,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
339 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat
18,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Norm | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 6 | 6 | 6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Freze pentru teşire | 45 | 45 | 45 |