{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 11,2 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,1 mm | |
Avans fzîn PMMA acril | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208154 16 | |
EAN / GTIN | 4062406774851 | |
Număr producător | 208154 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Debavurator spiralizat din carbură monobloc 90°, neacoperit, ⌀ h6 DC: 16mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
85,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 93 mm | 80 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 8 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |