{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 4,2 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208097 6 | |
EAN / GTIN | 4045197858665 | |
Număr producător | 208097 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 90° 6 mm
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
18,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Dimensiune S | 4,2 | 4,2 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 |