{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 2,1 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208097 3 | |
EAN / GTIN | 4045197858641 | |
Număr producător | 208097 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 90° 3 mm
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 38 | 50 |
Răcire interioară | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 |
Freze pentru teşire | 45 | 45 |