{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208095 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858573 | |
Număr producător | 208095 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare, din carbură 90° 4 mm
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
601 livrabil imediat
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
30,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |