{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 8,5 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208095 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858610 | |
Număr producător | 208095 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 90° 12 mm
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
64,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
45,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
83,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură |
Tip | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Dimensiune S | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 |