{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208095 10 | |
EAN / GTIN | 4045197858603 | |
Număr producător | 208095 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 90° 10 mm
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
56,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | galben |
Lungimea totală L | 72 | 72 | 67 | 67 | 72 | 72 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 120 | 90 | 60 | 30 | 90 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |