{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 9,9 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Freze pentru teşire | 30 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 60 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208127 10 | |
EAN / GTIN | 4045197859006 | |
Număr producător | 208127 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare, din carbură 60°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 10mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
56,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Dimensiune S | 9,9 mm | 5,5 mm | 7 mm | 5,5 mm | 7 mm | 18,6 mm | 18,6 mm | 7 mm |
Tip produs | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare |