{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului lc | 3,5 mm | |
Rază R | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207176 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858344 | |
Număr producător | 207176 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză VHM cu cap sferic 260°, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.397 livrabil imediat
18,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ tăişului DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tip | H | N | N | N | H | H |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |