{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului lc | 2,6 mm | |
Rază R | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,1 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207176 3 | |
EAN / GTIN | 4045197858337 | |
Număr producător | 207176 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză VHM cu cap sferic 260° 3 mm
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
138,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
33,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.185 livrabil imediat
18,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
138,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
119,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 65 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |
Rază R | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h5 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |