Freză VHM cu cap sferic 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm

Cod articol: 207176 1
Reducere
138,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul elicei: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului lc 0,7 mm
Rază R 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 5 mm
⌀ de degajare D1 0,7 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,006 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207176 1
EAN / GTIN 4045197854582
Număr producător 207176 1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
575
Oţel < 750 N/mm²
P
390
Oţel < 900 N/mm²
P
390
Oţel < 1100 N/mm²
P
280
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Formă sferică exactă fără deformare a profilului.
Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: contur radial = ±0,01 mm.
Cu unghi de cuprindere 260°.
Ref. ⌀ nominal: Dc = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Detalonare rectilinie.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză VHM cu cap sferic 260°, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 1mm

Freză VHM cu cap sferic 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm

La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
138,00 €
87,80 €
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
27,90 €
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
39,20 €
La cerere
În stoc
4.345 livrabil imediat
18,30 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
138,00 €
83,30 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la frezare prin copiere Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere 0,03×D la freze pentru copiere
Lungimea totală L 58 mm 50 mm 50 mm 50 mm 58 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu
Materialul sculei Carbura Carbură Carbură Carbură Carbură
Unghiul elicei 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad
Tip H N N N H
⌀ cozii Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături