{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului lc | 1,7 mm | |
Rază R | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 10 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,4 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207176 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858320 | |
Număr producător | 207176 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză VHM cu cap sferic 260°, TiAlN, ⌀ DC: 2mm
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.315 livrabil imediat
18,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,03×D la freze pentru copiere |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Rază R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h5 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |