{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Rază R | 1 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207125 2 | |
EAN / GTIN | 4045197126320 | |
Număr producător | 207125 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze frontal-toroidale din carbură 2 mm
La cerere
În stoc
4.407 livrabil imediat
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
38,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
54,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Rază R | 1 | 1 | 1 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
Tip produs | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic |