{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Rază R | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207125 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197126306 | |
Număr producător | 207125 1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze frontal-toroidale din carbură 1,5 mm
La cerere
În stoc
1.774 livrabil imediat
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
38,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
40,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,03×D la frezare prin copiere |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 28 |
Tip | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,012 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |