{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Rază R | 0,9 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207125 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197126313 | |
Număr producător | 207125 1,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze frontal-toroidale din carbură 1,8 mm
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
44,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
47,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
67,57 €
54,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
47,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Lungimea tăişului Lc | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |