Freză VHM cu cap sferic 260° 10 mm

Cod articol: 207176 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul elicei: 30

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului lc 8,7 mm
Rază R 5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 50 mm
⌀ de degajare D1 7,1 mm
Lungimea totală L 120 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,062 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207176 10
EAN / GTIN 4045197858382
Număr producător 207176 10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
575
Oţel < 750 N/mm²
P
390
Oţel < 900 N/mm²
P
390
Oţel < 1100 N/mm²
P
280
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Formă sferică exactă fără deformare a profilului.
Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Toleranţă: contur radial = ±0,01 mm.
Cu unghi de cuprindere 260°.
Ref. ⌀ nominal: Dc = -0,01 / -0,025 mm.

Notă:

Detalonare după lungimea tăişului LC conic ascendentă.