{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 2 mm | |
Rază R | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 3 mm | |
⌀ de degajare D1 | 0,95 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207115 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229458 | |
Număr producător | 207115 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze frontal-toroidale din carbură 1 mm
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.142 livrabil imediat
18,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Rază R | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ tăişului DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic |