{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 2 mm | |
Rază R | 0,75 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 5 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,44 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207115 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197229472 | |
Număr producător | 207115 1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze frontal-toroidale din carbură 1,5 mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.394 livrabil imediat
18,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 50 | 50 | 50 |
⌀ tăişului DC | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | h10 |
Tip | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |