{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 14 mm | |
Rază R | 5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207115 10 | |
EAN / GTIN | 4045197229557 | |
Număr producător | 207115 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freze frontal-toroidale din carbură 10 mm
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.155 livrabil imediat
37,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
94,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | roşu |
Lungimea totală L | 66 | 66 | 66 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 14 | 14 | 14 |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 |