{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | |
Rază R | 2,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,9 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207115 5 | |
EAN / GTIN | 4045197229526 | |
Număr producător | 207115 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze frontal-toroidale din carbură, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.593 livrabil imediat
18,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,03×D la freze pentru copiere | 0,05×D la freze pentru copiere | 0,03×D la frezare prin copiere |
Lungimea totală L | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Rază R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |