{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Rază R | 4 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207115 8 | |
EAN / GTIN | 4045197229540 | |
Număr producător | 207115 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze frontal-toroidale din carbură 8 mm
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.061 livrabil imediat
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
471 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,05×D la frezare prin copiere | 0,2×D la frezare laterală ;0,05×D la frezare prin copiere |
Lungimea totală L | 58 | 58 | 58 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 8 | 8 | 8 |
Tip | N | N | H |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 |