{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Rază R | 4 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC | 0,06 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207342 8 | |
EAN / GTIN | 4045197599827 | |
Număr producător | 207342 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo Freză din carbură cu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 8mm
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.677 livrabil imediat
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Rază R | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | 11 mm | 12 mm |
Tip | H | N | N |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic | Freză cu cap sferic |