GARANT Diabolo Freză din carbură cu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1,5/6mm

Cod articol: 207342 1,5/6
Reducere
58,40 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 1,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 3 mm
Rază R 0,75 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,005 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC 0,005 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207342 1,5/6
EAN / GTIN 4045197599681
Număr producător 207342 1,5/6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Oţel < 50 HRC
H
190
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo: Geometrie specială, strat de acoperire nou şicarbură specială pentru prelucrarea materialelor călite.
Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături