{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Rază R | 6 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC | 0,08 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207342 12 | |
EAN / GTIN | 4045197599841 | |
Număr producător | 207342 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Freză din carbură cu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 12mm
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
77,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat
49,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | f8 |
Tip | H | N | N | H |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |