{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la freze pentru copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 6 mm | |
Rază R | 2,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
⌀ D2 | 5,9 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC | 0,048 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207372 5 | |
EAN / GTIN | 4045197600387 | |
Număr producător | 207372 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Freză din carbură cu bile HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
33,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.322 livrabil imediat
18,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
146,50 €
88,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
146,50 €
93,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | fără | fără | fără | fără | fără | galben |
Lungimea totală L | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm | 54 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h5 | DIN 6535 HB cu h5 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |