{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la freze pentru copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 1,8 mm | |
Rază R | 0,75 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 3 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,45 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,7 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC | 0,005 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207372 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197600349 | |
Număr producător | 207372 1,5 |