Freze din carbură cu cap sferic 220° 4 mm

Cod articol: 207175 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la freze pentru copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului lc 3 mm
Rază R 2 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 20 mm
⌀ de degajare D1 3,7 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 1100 N/mm2 0,032 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207175 4
EAN / GTIN 4045197126665
Număr producător 207175 4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
575
Oţel < 750 N/mm²
P
390
Oţel < 900 N/mm²
P
390
Oţel < 1100 N/mm²
P
280
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Formă sferică exactă fără deformare a profilului.
Unghi de aşezare dublu detalonat prin ascuţire.
Toleranţă: contur radial = ±0,01 mm.
Cu unghi de cuprindere 220°.
Ref. ⌀ nominal: Dc = f8

Notă:

Detalonare rectilinie.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze din carbură cu cap sferic 220° 4 mm

Freze din carbură cu cap sferic 220° 4 mm

La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
140,50 €
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
32,60 €
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
39,20 €
La cerere
În stoc
1.409 livrabil imediat
18,30 €
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
120,50 €
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
140,50 €
Strat de acoperire TiAlN neacoperită TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
⌀ tăişului DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbura
Unghiul elicei 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad
Tip H N N N H H
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături