{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206348 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197859914 | |
Număr producător | 206348 16/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 16/0,5mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 58 mm | 44 mm |
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricație |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | 0 / −0,03 | h10 | h10 | f8 | e8 |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |