{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206348 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859815 | |
Număr producător | 206348 10/2,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 10/2,0mm
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
85,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
544 livrabil imediat
59,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
97,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
97,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
57,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere |
Unghiul elicei | 35 grad | 38 grad | 35 grad | 38 grad | 38 grad | 40 grad | 40 grad | 38 grad | 42 grad | 38 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | h10 | h10 | f8 | e8 | e8 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |