{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206348 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859754 | |
Număr producător | 206348 8/2,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB 8/2,0 mm
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
65,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ tăişului DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lungimea tăişului Lc | 21 | 16 | 16 | 21 |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | h10 | h10 | e8 |
Tip | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,05 |
Serie | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |