{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203058 6 | |
EAN / GTIN | 4045197946263 | |
Număr producător | 203058 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
35,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
35,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
96,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,6 mm |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | f8 | d11 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 5 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |