Freze de degroşare din carbură HPC 6 mm

Cod articol: 203047 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 6 mm
    Strat de acoperire TiXSi
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 38 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 18 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 24 mm
    ⌀ de degajare D1 5,8 mm
    Lungimea totală L 62 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
    Inel colorat verde
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 203047 6
    EAN / GTIN 4045197679451
    Număr producător 203047 6

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru degroşare şi finisare.
    Până la 0,7×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
    Fără pas dinamic al spiralei.

    Avantaj:

    Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.