{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiXSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203047 8 | |
EAN / GTIN | 4045197679468 | |
Număr producător | 203047 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură HPC 8 mm
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
47,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
70,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
49,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiXSi | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,5 mm | 7,4 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |