{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiXSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203047 12 | |
EAN / GTIN | 4045197679482 | |
Număr producător | 203047 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură HPC, TiXSi, ⌀ DC: 12mm
La cerere
În stoc
371 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
469 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
182,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |