{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202998 4 | |
EAN / GTIN | 4045197860927 | |
Număr producător | 202998 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC 4 mm
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
35,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
463 livrabil imediat
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 54 | 54 | 54 | 54 |
Lungimea tăişului Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbură |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |