{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,25 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202998 10 | |
EAN / GTIN | 4045197860965 | |
Număr producător | 202998 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
67,80 €
43,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
54,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
109,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
70,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
142,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
844 livrabil imediat
54,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
74,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
37,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de lucru | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | f8 | d11 | d11 | d11 | f8 | e8 | d11 | e8 |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |