{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202994 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569129 | |
Număr producător | 202994 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M Freză din carbură monobloc HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
2.350 livrabil imediat
55,80 €
40,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
147,00 €
89,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.437 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.656 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
116,50 €
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 35 grad | 35 grad | 40 grad | 40 grad | 42 grad |
Tip | N | N | N | N | N | N | N |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC; TPC | HPC; TPC |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |