{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202994 6 | |
EAN / GTIN | 4062406567392 | |
Număr producător | 202994 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M Freză din carbură monobloc HPC 6 mm
La cerere
În stoc
1.412 livrabil imediat
22,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
55,40 €
36,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
730 livrabil imediat
32,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
919 livrabil imediat
41,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat
41,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
41,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 | 20 | 19 | 23 | 19 | 23 |
Lungimea totală L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 38 | 38 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,04 | 0,025 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |